コンビ
着替え台用ステップマット
側板が短く、周囲の確認や横に置いた荷物を取り出しやすい設計
保護者はマット下にひざをつくことができる
マットはやわらかいクッション材を使用
正面にお子さま用手かけを装備
材質
本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KK21/KS21の材質)
質量(kg)
22(KK21+KS21の合算質量)
色
木部:ナチュラル 貼り材:ベージュ
外形寸法(mm)
W550×D800×H900(KK21+KS21の組合せ寸法)
対象
使用対象月齢:つかまり立ち(生後9か月ごろ)~3才(36か月)まで
内容量
1個
注意
※マットのみです。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07916128
KS21
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120