おむつ交換台用背板単体

おむつ交換台用背板単体 - コンビおむつ交換台用背板単体 - コンビおむつ交換台用背板単体 - コンビ

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
設置しやすくコンパクト化
※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。

材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41S/KO41Tの材質)質量(kg)26.4(KH41+KO41S+KO41Tの合算質量)【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×922(KH41+KO41S+KO41Tの組合せ寸法)対象生後1か月~2才半(30か月)までグリーン購入法適合内容量1個
注意
※背板のみです。側板2枚組・ホールディングマットは別売です。
※セット販売は「エンジェルKおむつ交換台単体」として販売しております。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916119KO41S
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥4,700/税込¥5,170
沖縄地方数量1につき¥7,200/税込¥7,920
離島数量1につき¥9,200/税込¥10,120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする