授乳量機能付きベビースケール

授乳量機能付きベビースケール - コンビ授乳量機能付きベビースケール - コンビ

快適なベビー休憩室づくりのためにおすすめ。

付属品やわらかマット付き材質本体/ABS樹脂質量(kg)2.2(単3形乾電池×4本・マット含む)目量(g)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93内容量1個
注意
※授乳量は目安としてお使いください。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916049SS31
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする