JET INOUE(ジェットイノウエ)
サイコロシフトノブ 3アダプター付
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ
1個タイプと3連タイプ
3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途
内装パーツ
口径(mm)
10×1.25/12×1.25/12×1.75
内容量
1個
関連資料:
適合表(0.25MB)
注意
※向き調整用のロックナットは付属しませんので予めご了承ください
※型式や年式での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので掲載の適合表と実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしておりますので予めご了承ください
※適合表内「
※1」 いすゞNEWエルフ/超低PMエルフ及びフォワード320クラッチフリー車には、別売のクラッチフリーアダプター〔506381〕を使用して12×1.25サイズのシフトノブがお使いになれます(一部不可)
※2 ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車はシフトノブの交換ができません
※メーカーのシフトノブおよびエクステンションレバーは、国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です。外国車や多くのAT車には使用できません。
※純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。また、純正シフトノブが取外しできてもメーカーのシフトノブおよびエクステンション レバーが取り付けできない車両もございます
※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことを確認の上、お使い下さい。また、自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
※本適合表は平成24年現在の代表的な車種を掲載しております。車種、年式によってはサイズが異なる場合がありますので必ずサイズの確認をして下さい
※561684/561689は数量限定販売となり、在庫無くなり次第販売終了です。予めご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07913931
561681
クリア
1個
50×50×50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913940
561682
ブルー
1個
50×50×50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913949
561683
レッド
1個
50×50×50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913958
561684
クローム
1個
50×50×50
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913967
561686
クリア
3連
50×55×145
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913976
561687
ブルー
3連
50×55×145
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07913985
561688
レッド
3連
50×55×145
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07914001
561689
クローム
3連
50×55×145
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください