コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)

コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) - アルインココミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) - アルインコ

外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。

質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)内容量1台
注意
※受信して知った通信の内容を無断で使用したり他人に漏らすと罰せられます。
※一部施設では受信機の使用を制限している場合があります。注意を受けた場合は、指示に従ってください。
※宿泊、娯楽施設、遊技場の近くなどで使用すると盗聴の誤解を受けてトラブルのもとになりますのでご注意ください。
※受信機の持ち込みや使用が厳しく制限・禁止されている国や地域があります。事前に事情が分かっている場合を除き、海外旅行には原則的に無線機類はお持ちにならないことをお勧めします。
※屋外で受信するときはオーディオプレイヤー同様、必ずイヤホンを使用してください。
※付録の周波数データリストで「受信できる通信」としてリストしている物でも、周波数割り当てが変わった、一部デジタル化した地域がある、受信できる電波を使うこともあるがいつも通信しているとは限らない、送信設備から受信場所までの距離が遠い等の事情や制約から受信ができない場合があります。
※第三者が制作する無線受信用ソフトウエアと組み合わせての動作は保証できません。パソコンとの相性など、メーカーの責にかかるものではない原因による事が有るためですので、予めご了承ください。
※通信は放送と異なり、目的の相手と交信できる必要最小限の設備で運用されます。このため効率的な受信には送信所の近くに行く、目的の周波数専用(エアバンド専用など)に作られた外部アンテナを使う、などの工夫が必要です。付属のホイップアンテナを屋内で使うとFM放送程度しか受信できないことがあります。
※業務無線には運用上のルールが定められており、それを理解しないと正しい受信はできません。そのような情報は書籍やインターネットで調べることができます。メーカーではそのような情報は提供しておりません。
※盗聴器発見機能は簡易的なものであり、アナログFM音声以外のデバイスは探知できません。専門業者が行うレベルの探査精度を保証するものではありません。盗聴器発見に関する件は興信所など専門業者にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07913915DJ-X82A
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする