曜日別特売

ナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入

ナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能)ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5構造3層入数(枚)7包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質(本体・フィルター) ポリプロピレン、(ポリフッ化ビニリデン耳ひも) ポリエステル、レーヨン、(ポリウレタンノーズフィッター・3Dワイヤー) ポリエチレン適合JIS T 9001(一般用マスク)質量(kg)0.0044寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07913888PK-NI7LL3層7
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする