SecuSTATION
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途
1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能
(カメラ)IP65
画素数
カメラ:500万画素
使用場所
屋外
モニターサイズ
10.1インチ
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07914098
SC-DR85K-7W-500A-1HD
バレット型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914107
SC-DR85K-7B-500A-1HD
バレット型カメラ黒色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914116
SC-DR85K-7P-500-1HD
ドーム型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914247
SC-DR85K-7W-500A-2HD
バレット型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
187,090
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914256
SC-DR85K-7B-500A-2HD
バレット型カメラ黒色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
187,090
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914265
SC-DR85K-7P-500-2HD
ドーム型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
187,090
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914396
SC-DR85K-7W-500A-4HD
バレット型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
213,450
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914405
SC-DR85K-7B-500A-4HD
バレット型カメラ黒色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
213,450
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914421
SC-DR85K-7P-500-4HD
ドーム型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
213,450
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914545
SC-DR85K-7W-500A-8HD
バレット型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
265,270
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914561
SC-DR85K-7B-500A-8HD
バレット型カメラ黒色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
¥
265,270
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07914570
SC-DR85K-7P-500-8HD
ドーム型カメラ白色/7台
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
¥
265,270
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください