曜日別特売

冷凍冷蔵庫 230L

冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L - アイリスオーヤマ

冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品卵ケース、製氷皿適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(kg)52ホワイト高さ(mm)1665奥行(mm)627間口(mm)544定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0周波数(定格電源)50/60Hz冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間年間消費電力量(kW)310h/年省エネ基準達成率(%)1.06定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07913906IRSN-23B-W
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする