充電式紙パックスティッククリーナー

充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ充電式紙パックスティッククリーナー - アイリスオーヤマ

【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】
充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。

充電時間
約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター質量(kg)1.600(ヘッド装着時)ホワイト質量(g)(バッテリー)153.2内容積(L)(集じん)0.3集塵容量(L)0.3連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回保証期間お買い上げ日より1年間集塵方式紙パック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07913897SBD-77P-W
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする