【各場所で大活躍スマホホルダー】
卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。
両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。
【持ち運びが簡単】
折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。
【角度自由自在】
場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。
【幅広い互換性】
上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。
また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798