Burkert(ビュルケルト)
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径
(Gねじ)1/8
質量(kg)
0.2
タイプ
非通電時:閉
ポート数
2
消費電力(W)
7
材質(シール)
FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
ねじの種類
G
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
(電気)付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07914606
ID-375828+423845
2.3
1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07914615
ID-375831+423845
0.5
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200