Burkert(ビュルケルト)
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
G
結線
(電気)付属ケーブルプラグ
材質(ボディ)
ブラス
材質(シール)
FKM
消費電力(W)
20 inrush、2 hold
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
接続口径
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07914631
ID-20046635+314802
1.6
1.5
(Gねじ)1/8
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07914640
ID-20046637+314802
0.6
2.5
(Gねじ)1/4
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200