ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット
寝返りに充分なシート幅650mm
介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状
収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい
収納式のバックル付ベルト
4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,300/税込¥6,930 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,800/税込¥9,680 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥11,300/税込¥12,430 |
| 離島 | 数量1につき | ¥13,300/税込¥14,630 |


