介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ
軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能
ゆっくり開くソフトダウン機構
ソフトなマットでゆったり使える広い座面
シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能
手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる
左右の手すりはどちらも開閉が可能
収納式のバックル付ベルト
4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,300/税込¥6,930 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,800/税込¥9,680 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥11,300/税込¥12,430 |
| 離島 | 数量1につき | ¥13,300/税込¥14,630 |


