曜日別特売

エンジェルK おむつ交換台荷物台付き

エンジェルK おむつ交換台荷物台付き - コンビエンジェルK おむつ交換台荷物台付き - コンビ

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
バッグや小物が置ける荷物台付き

材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー質量(kg)34.3【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922対象生後1か月~2才半(30か月)までグリーン購入法適合内容量1個
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916058KH41/KO41N/KO41T
224,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,450/税込¥7,095
北海道地方数量1につき¥8,950/税込¥9,845
沖縄地方数量1につき¥11,450/税込¥12,595
離島数量1につき¥13,450/税込¥14,795
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする