曜日別特売

横型おむつ交換台

横型おむつ交換台 - コンビ横型おむつ交換台 - コンビ横型おむつ交換台 - コンビ横型おむつ交換台 - コンビ

マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ
蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状
ロック付リトラクターベルト
正面ステッカーには点字表記
4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能

材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー質量(kg)18クリアホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×614※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×264対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで内容量1個
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07915970OK21W
165,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1につき¥4,700/税込¥5,170
沖縄地方数量1につき¥7,200/税込¥7,920
離島数量1につき¥9,200/税込¥10,120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする