弘進ゴム
エレハントホース難燃・耐油型
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途
工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。
色
黒/グレー
使用温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※推奨カフスとして「CRエレハントカフス」をご用意しております。
※ホースに直接バンドを付ける際は左巻き用ホースバンドをご使用下さい。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
使用圧力(MPa)
外径(mm)
内径(mm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07921676
32-2m
1本(2m)
2
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921685
32-3m
1本(3m)
3
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921701
32-4m
1本(4m)
4
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921710
32-5m
1本(5m)
5
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921719
32-6m
1本(6m)
6
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921728
32-7m
1本(7m)
7
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921737
32-8m
1本(8m)
8
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921746
32-9m
1本(9m)
9
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921755
32-10m
1本(10m)
10
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921771
32-15m
1本(15m)
15
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921780
32-20m
1本(20m)
20
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921789
100-20m
1本(20m)
20
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921798
125-20m
1本(20m)
20
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921807
150-20m
1本(20m)
20
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921816
200-20m
1本(20m)
20
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921825
32-50m
1本(50m)
50
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921841
32-1m
1本(1m)
1
0~0.06
38.6
31.8
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921850
100-2m
1本(2m)
2
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921859
125-2m
1本(2m)
2
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921868
150-2m
1本(2m)
2
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921877
200-2m
1本(2m)
2
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921886
100-3m
1本(3m)
3
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921895
125-3m
1本(3m)
3
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921911
150-3m
1本(3m)
3
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921920
200-3m
1本(3m)
3
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921929
100-4m
1本(4m)
4
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921938
125-4m
1本(4m)
4
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921947
150-4m
1本(4m)
4
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921956
200-4m
1本(4m)
4
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921965
100-5m
1本(5m)
5
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921981
125-5m
1本(5m)
5
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921990
150-5m
1本(5m)
5
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07921999
200-5m
1本(5m)
5
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922008
100-6m
1本(6m)
6
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922017
125-6m
1本(6m)
6
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922026
150-6m
1本(6m)
6
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922035
200-6m
1本(6m)
6
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922051
100-7m
1本(7m)
7
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922060
125-7m
1本(7m)
7
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922069
150-7m
1本(7m)
7
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922078
200-7m
1本(7m)
7
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922087
100-8m
1本(8m)
8
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922096
125-8m
1本(8m)
8
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922105
150-8m
1本(8m)
8
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922121
200-8m
1本(8m)
8
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922130
100-9m
1本(9m)
9
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922139
125-9m
1本(9m)
9
0~0.02
137.6
127
140
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922148
150-9m
1本(9m)
9
0~0.02
163.4
152.4
165
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922157
200-9m
1本(9m)
9
0~0.01
215
203.2
240
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07922166
100-10m
1本(10m)
10
0~0.03
111.6
101.6
110
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500