[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前

[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 - 日清食品

【麺の達人。「頑者」店主おすすめ。本格つけ麺用極太めん。4人前】風味豊かな小麦ブランを使用し、食べ応えのある12番角刃で切りだしたもちもち食感の本格つけ麺用極太めん。130g×4玉入りです。「頑者」店主おすすめ。

用途【賞味期限:発送時点で24日以上】本品製麺工程では、そば、乳成分を含む製品を製造しています。
注意
※冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929279-1セット(520g×10個)
オープン
4,698
5,074(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07929288-1セット(520g×20個)
オープン
8,398
9,070(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする