TERADA(寺田電機製作所)
安全ブレーカー付OAタップ
電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。
電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ボディ:ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント形状
接地抜止2P
口数
6個口
機能
安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキング
コード
VCTFコード
プラグ
一般プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07932271
XLA65013W
3
¥
12,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07932280
XLA65015W
5
¥
13,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07932289
XLB65013W
3
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
07932298
XLB65015W
5
¥
21,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください