曜日別特売

トルク式アンカー

トルク式アンカー - HiKOKI(旧:日立工機)トルク式アンカー - HiKOKI(旧:日立工機)トルク式アンカー - HiKOKI(旧:日立工機)トルク式アンカー - HiKOKI(旧:日立工機)

ハンマー不要で安全施工!
内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。
コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。
施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現
引張強度 25.8KN
再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)
日本製

用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080725870037-3820
30,600
24,480
26,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする