曜日別特売

大型ミストファン

大型ミストファン - J&S

ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。
熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。
ミスト噴霧量10L/hです。
単相100Vです。
90Lの大型タンク。
左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。
据付工事不要です。

用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など質量(kg)約79電源(V)単相100消費電力(W)830タンク容量(L)90風量(m3/min)160騒音値(dB)70首振角度(°)約90羽根径(Φmm)600噴霧量(L/h)10内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940786JMP-04S
300,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする