GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
アッパーにメタリック調のシルバー素材を使った近未来デザインな安全靴。耐滑ソールにレタリングデザイン。
色
シルバー
材質(アッパー)
PU合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑・軽量
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07942685
GKS-34
ローカット
25
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942701
GKS-34
ローカット
25.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942710
GKS-34
ローカット
26
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942719
GKS-34
ローカット
26.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942728
GKS-34
ローカット
27
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942737
GKS-34
ローカット
28
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07942746
GKS-35
ミドルカット
25
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
07942755
GKS-35
ミドルカット
25.5
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
07942771
GKS-35
ミドルカット
26
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
07942780
GKS-35
ミドルカット
26.5
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
07942789
GKS-35
ミドルカット
27
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
07942798
GKS-35
ミドルカット
28
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください