GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
化繊素材アッパーを使用したミリタリー調デザイン。摩擦と剥離に強いインジェクションソールを採用することにより抜群の屈曲性を実現。
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成繊維
材質(ソール)
耐油2層底(インジェクション)
先芯
鋼製先芯
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07941520
GKS-28
ブラック
25
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941529
GKS-28
ブラック
25.5
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941538
GKS-28
ブラック
26
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941547
GKS-28
ブラック
26.5
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941556
GKS-28
ブラック
27
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941565
GKS-28
ブラック
28
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941581
GKS-28
カーキ
25
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941590
GKS-28
カーキ
25.5
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941599
GKS-28
カーキ
26
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941608
GKS-28
カーキ
26.5
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941617
GKS-28
カーキ
27
耐油・耐滑・屈曲
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07941626
GKS-28
カーキ
28
耐油
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください