GROW KICKS(グローキックス)
セーフティシューズ
アッパーはフォレストカモフラージュ柄。ソールは軽量で耐滑性に優れる。ベルトにはGKロゴ。ソールはカジュアル感のあるレタリングデザイン。
形状
ミドルカット
色
グレー
材質(アッパー)
ポリエステル+合皮
材質(ソール)
耐滑EVA+合成ゴム
先芯
鋼製先芯
機能
耐滑
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07942807
GKS-29
25.5
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
07942816
GKS-29
26
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
07942825
GKS-29
26.5
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
07942841
GKS-29
27
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
07942850
GKS-29
28
¥
10,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください