HEIGI
高耐久で軽いカバー付き長靴
(1件のレビュー)
屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。
用途
農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤
仕様
EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付き
色
グレー/レッド
材質(アッパー)
TPE
材質(ソール)
TPE
標準質量(g/片足)
580
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07940811
HG-2388
M (約24.5cm~25.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07940820
HG-2388
L (約25.5cm~26.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07940829
HG-2388
LL (約26.5cm~27.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07940838
HG-2388
3L (約27.5cm~28.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください