曜日別特売

作業用スニーカー

作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)作業用スニーカー - GROW KICKS(グローキックス)

ニット素材を使っているので靴内の解放感とゴム紐の程良いホールド感。履き口が靴ベラ形状になっているので足入れが抜群にしやすい。アウトソールの通気口で蒸れにくく快適。ハニカム形状のインソールは足当たりが柔らかく疲労軽減効果にも期待。

形状ローカット材質(アッパー)合成繊維/合成皮革材質(ソール)合成ゴム足幅3E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07942326KZS-111ブラック25
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942335KZS-111ブラック25.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942351KZS-111ブラック26
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942360KZS-111ブラック26.5
5,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
07942369KZS-111ブラック27
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942378KZS-111ブラック28
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942387KZS-111グレー25
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942396KZS-111グレー25.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942405KZS-111グレー26
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942421KZS-111グレー26.5
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942430KZS-111グレー27
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
07942439KZS-111グレー28
5,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする