WAKO(和光商事)
岩礁 SAFETY EX
用途
農林業
付属品
足首固定用ベルト付属
色
紺
タイプ
超硬質コイルピン底
標準質量(g/片足)
約890g
機能
吸汗性裏布材使用
取得規格
JIS T8101L種 適合製品
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07942999
20EX240
24
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943008
20EX245
24.5
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943017
20EX250
25
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943026
20EX255
25.5
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943035
20EX260
26
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943051
20EX270
27
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
07943060
20EX280
28
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください