部品 コードレスラジオ UR18DSL2

部品 コードレスラジオ UR18DSL2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08083148336296ターミナル(D)34
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
08087865336292ファンクションPCBA(JPN)20
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08086185336307ハンドルブラケットスプリング(ク68
110
取扱い終了
08086201336308ハンドルアームカバー67
110
取扱い終了
08106729336301クッションシート57
200
取扱い終了
08117850335806ハンドル(L)64
500
取扱い終了
08117859335807ハンドル(R)66
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする