曜日別特売

部品 二段変速ハンマドリル PRT-60

部品 二段変速ハンマドリル PRT-60 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073768956729コアビットシャンク(A)38-150M607
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
08086045956718カバーシール89
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08094488956734ドリルビット(12角)38×350614
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
08108409956736ドリルビット(12角)25×550616
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08108610956733ドリルビット(12角)32×350613
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08098907956731ドリルビット(12角)19×350611
7,600
取扱い終了
08101531956740コールドチゼル(12角)370L604
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする