曜日別特売

部品 ほぞ取り T-1000B

部品 ほぞ取り T-1000B - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073427968819Vベルト 3V-280206A
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08078196968877ホイルワッシャ(A).(B)セット55
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08078370968867バイスボード(A)307
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
08078379968868バイスボード(B)394
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
08079185968836リンク(A)281
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08079657968856スパナハンドル384
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08079867968841バイスローラ291A
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08082509968397スケール(A)255
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08082518968810ゴムカバー170
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08082527968878ベローズワッシャ402
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08083988968797ケーシング(C)30
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
08085126968542ギヤ(B)36
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
08089475967603特殊スパナ383
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08091706968837リンクボルト282
400
399
439(税込)
翌々日出荷
08094278968833バイスプレート(B)275
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
08094689968872プーリ(E)204
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
08106415968801ピンネジ D847
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111936968509Vベルト 3V-315206B
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
08113196968832バイスプレート(A)274
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08114736968388リンクピン(A)222
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08114745968858サブプレート388
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08079176968393ピン D25236
580
取扱い終了
08082536968888コーションラベル(A)414
350
取扱い終了
08094768968882プーリ(D)201B
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする