| 08074091 | 309297 | マイクロスイッチ | 33 | | |
|
| 08076507 | 309271 | ホトインタラプタ組 | 157 | | |
|
| 08077259 | 309212 | スプリング(E) | 85 | | |
|
| 08077268 | 309213 | スプリング(F) | 87 | | |
|
| 08079998 | 309239 | ベアリングナット | 219 | | |
|
| 08080321 | 310043 | ウオームシャフト(A)組 | 125B | | ¥60,400 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 08081468 | 309238 | ベアリング座金 | 220 | | |
|
| 08081477 | 309266 | 溝付ピン D6×36 | 296 | | |
|
| 08081486 | 312021 | ピン | 159A | | |
|
| 08082825 | 309317 | コード(L) | 169 | | |
|
| 08084198 | 309316 | コード(E) | 170 | | |
|
| 08084435 | 309314 | コード(G) | 185 | | |
|
| 08084451 | 309472 | クランプノブ | 288 | | |
|
| 08085221 | 309286 | コントロールボックス | 18 | | ¥16,400 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 08086316 | 309283 | リミットスイッチ | 252 | | |
|
| 08086560 | 309203 | ピニオン | 281 | | ¥37,900 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 08086806 | 309308 | 防じんカバー(B) | 177 | | |
|
| 08087129 | 309255 | ハンドルボス組 | 291 | | ¥26,800 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 08087156 | 309210 | フィードスクリュ | 93A | | |
|
| 08087181 | 309304 | 押しボタンスイッチ(B)赤 | 180 | | |
|
| 08091889 | 309201 | ホルダ | 92 | | |
|
| 08093815 | 309229 | プーリ(C) | 56 | | |
|
| 08093840 | 309273 | センサカバー | 143 | | |
|
| 08094531 | 309258 | クラッチボス組 | 275 | | ¥14,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 08102346 | 309275 | ワッシャ | 137 | | |
|
| 08109520 | 309309 | コネクタ(A) | 174 | | |
|
| 08112837 | 309209 | スライドアーム | 91A | | |
|
| 08112855 | 309287 | リレー | 8 | | |
|
| 08113397 | 309214 | ガイドシャフト | 90 | | |
|
| 08116197 | 309272 | エンコーダ | 149 | | |
|
| 08116800 | 309310 | コネクタ(C) | 186 | | |
|
| 08074319 | 309232 | 変速ノブ組 | 71 | | | |
| 08074940 | 309267 | ハンドル(A) | 303 | | | |
| 08075177 | 309313 | コネクタ(B) | 183 | | | |
| 08079499 | 309225 | パッキン | 65 | | | |
| 08079840 | 309290 | コード(B) | 17 | | | |
| 08080007 | 309292 | コード(D) | 15 | | | |
| 08080016 | 309315 | コード(K) | 182 | | | |
| 08083236 | 309291 | コード(C) | 16 | | | |
| 08086666 | 309473 | ハンドル | 702 | | | |
| 08087165 | 309241 | 解除ボス | 259 | | | |
| 08095441 | 309270 | スケール | 286 | | | |
| 08109495 | 309293 | コード(B) | 20 | | | |
| 08113415 | 309260 | スプリング(C) | 269 | | | |