HiKOKI(旧:日立工機)
ドライバビット(マイナスドライバ)
適合機種
WH12DB
先端形状
(-)
差込角対辺(mm)
8
内容量
1個
注意
※取付軸6.35mmのインパクトドライバーでは使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08113275
303013
50
7
0.8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
08113300
303014
70
7
0.8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
08113318
303015
50
9
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
08113336
303016
70
9
1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください