| 08072675 | 313712 | ピニオンシャフト(A) | 158 | | |
|
| 08079560 | 315021 | パッキン(A) | 460 | | |
|
| 08084049 | 315025 | モートル 三相200V(200W) | 122 | | ¥27,000 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 08086700 | 313696 | スイッチカバー(B) | 167 | | |
|
| 08086840 | 313878 | レバースイッチホルダ | 165 | | |
|
| 08086849 | 315023 | パッキン(C) | 461 | | |
|
| 08088836 | 313706 | バイスホルダ(A) | 1 | | |
|
| 08088845 | 313713 | ギヤ(B) | 160 | | |
|
| 08088870 | 313895 | カバープレート(D) | 14 | | |
|
| 08090961 | 313874 | コード(J) | 127 | | |
|
| 08094707 | 313698 | コラム | 233 | | ¥14,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 08096990 | 313908 | コード(H) | 171 | | |
|
| 08099695 | 313714 | セカンドギヤ(A) | 146 | | ¥13,600 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 08100885 | 313707 | ホルダベース | 7 | | |
|
| 08100901 | 313876 | ボールホルダ | 142 | | |
|
| 08102757 | 313879 | バイス操作パネル | 164 | | |
|
| 08102766 | 315020 | フェルトパッキン | 459 | | |
|
| 08107350 | 313877 | スプリングプレート | 141 | | |
|
| 08108741 | 313716 | バイススプリング(B) | 140 | | ¥12,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 08112898 | 313717 | ラック(A) | 234 | | |
|
| 08115698 | 313710 | ギヤカバー(A) | 156 | | ¥11,600 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 08116161 | 313700 | ベース | 59 | | ¥111,400 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 08080095 | 313704 | 角度スケール | 45 | | | |
| 08082850 | 313703 | ベースプレート(C) | 72 | | | |
| 08087321 | 313701 | ベースプレート(A) | 73 | | | |
| 08087330 | 313702 | ベースプレート(B) | 65 | | | |
| 08087339 | 313916 | ベースプレート(D) | 82 | | | |
| 08089360 | 313709 | スクリュ(A) | 75 | | | |
| 08091986 | 313697 | スクリュカバー | 132 | | | |
| 08092011 | 313719 | スプリングホルダ | 135 | | | |
| 08102775 | 315104 | 六角穴付ボルト(全ねじ)M5 | 133 | | | |
| 08107368 | 313900 | モートルカバー | 121 | | | |
| 08108716 | 313715 | ギヤケース(A) | 138 | | | |