曜日別特売

部品 メタルソー切断機 CU10

部品 メタルソー切断機 CU10 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08072858988204ベアリングカバー(C)311
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08074005988236ベース42B
52,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
08074136988194テーパローラベアリング327
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
08074145988199テーパローラベアリング318
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
08074161951996シャフトスプリング120
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
08074355988234ホイルカバー88B
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08074766988245ハンドルボス4A
10,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08075895988439ホルダ156
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
08077837988596スイーパホルダ152
830
829
912(税込)
翌々日出荷
08078108951998ブラシブッシュ117
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08078781988156インジケータ23
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08078790988035Oリング319
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08079307988433定寸装置組601
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
08079849951965オスメスエルボ65
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08081249988184ビニールホース77
860
859
945(税込)
翌々日出荷
08081389988158ターンテーブル34A
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
08081861988170クランプブッシュ31
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081870988220スイッチネームプレート95
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081879988437キャップ155
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081888951923ノブボルト M650
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081897951969ホース(内D23.5XT2.5×85)60
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08082929951989ピンリングジョイント141A
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
08083437988154ペデスタルカバー71
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
08083446988208シールパッキン331
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
08083455988243バイスシャフト11
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
08084661988164スプリングアーム(A)37
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08087725988166アームスプリング125
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08087741988244フィードスクリュ10
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08089238988176スイッチボックス96
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
08091180951967ストレーナ(A)63
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
08092991988434モートル 三相200V(特殊)335
89,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
08093027988160ヒンジ104
25,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
08095635988206オイルシール309
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08097191951964ストップバルブ66
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
08099327988180ホイルワッシャ(A)92
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
08101165988203テーパローラベアリング(32007)312
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08101190951987チューブジョイント(A)139A
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08101926988168バイス(A)組26
23,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
08102066988229チューブ(B)140A
710
709
780(税込)
翌々日出荷
08102091988233チューブ(D)140B
710
709
780(税込)
翌々日出荷
08103500967779ワッシャ(G)110
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08103518988436スイーパ153
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08103536988582六角穴付ボルト M10×50101
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08109179988242バイスホルダ8
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08110676988181ホイルワッシャ(B)90
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
08112460988198スピンドル313
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
08113869988159角度スケール19
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08113887988171ノックピン25
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08113905988205Oリング310
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08113930951966バレルニップル64
480
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする