曜日別特売

部品 バンドソー CB65F

部品 バンドソー CB65F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08077320976921ノブボルト M10×5468A
820
819
901(税込)
翌々日出荷
08090839976901のこ車(A)202
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
08073077976908帯のこ(細刃)9.25×2190905
4,100
取扱い終了
08073750976910帯のこ(細刃)25.0×2190907
5,900
取扱い終了
08077146976909帯のこ(細刃)12.5×2190906
4,400
取扱い終了
08077645976907帯のこ(細刃)6.0×2190904
3,900
取扱い終了
08109161976902スライダ207
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする