曜日別特売

部品 コードレス丸のこ C18DMR

部品 コードレス丸のこ C18DMR - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08076970324564ギヤ12
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
08078519324563ワッシャ(B2)2
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08078528324570抵抗47
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08078537324573抵抗(A)46
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08081581324574ターミナル55
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08087217324561ベース組37
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08094908325231チップソー 165MMX20 52P3
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
08102581324577ライトカバー組20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08108427324572モートル(B)27
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08079691324565インナカバー(B)22
1,100
取扱い終了
08081565324568ロックレバー24
350
取扱い終了
08084207324567保護カバー8
870
取扱い終了
08087226334223ハウジング.ハンドルカバーセット33A
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする