曜日別特売

部品 ほぞ取り CT80F

部品 ほぞ取り CT80F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08072849302898ハンドル 230MM104A
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08074556302913フランジシャフト(R側)210
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08075010302926リンク(A)47
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08075220302927レバーノブ組49
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08077040302916ギヤ(B)158
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
08078747302903刃口板70
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08081380302887ベース組150
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
08083945302911ケーシング(R側)212
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
08084241302952ハンドルレバー704
870
869
956(税込)
翌々日出荷
08088915302917ピニオンシャフト(L)181
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
08088931302918ピニオンシャフト(R)200
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
08095617302899バイスローラ89
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08096597302943ソーガード(L側)189
680
679
747(税込)
翌々日出荷
08096615302944ソーガード(R側)235
680
679
747(税込)
翌々日出荷
08100971302915ケーシング(C)185
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08101068302923レバーホルダ(L)51
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08101086302924レバーホルダ(R)130
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08103421302922スタッドボルト M8×12566
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08103430303183ホールプラグ D9.5164
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08103439303375スラストワッシャ84
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08112119302920ワ付ボルト M8×32219
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
08112995302906ファストギヤ(L)172
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08113020302907ファストギヤ(R)216
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08113038302908セカンドギヤ(L)171
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08113056302909セカンドギヤ(R)215
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08113081302914ギヤ(A)161
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08116949302897サポート63
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08116958302921ソーカバー176
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08117308302950サブスタンド組701
9,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
08117990302919左ワ付ボルト M8×32182
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
08083410302901レバー(A)組53
2,400
取扱い終了
08116276302896ガイドバー87
5,100
取扱い終了
08116285302951ローラ(D)703
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする