部品 卓上スライド丸のこ C12RSH

部品 卓上スライド丸のこ C12RSH - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全37種類を絞り込む
形状図番
37種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08073199324384フェンス(A)57
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08074845324370ノブ(B)4
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08074861324375保護カバー278
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08075080324446ハンドル(L)211
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08075335324383サイドカバー137
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08075475328190リードワイヤ(A)255
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08078485324399ギヤ(A)7
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08078501324405ベベルシャフト(B)26
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08078510324462スピンドルカバー252
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08080041324449スイッチハンドル(R)253
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08080339325298クランプレバー153
590
589
648(税込)
翌々日出荷
08081538324397エンドプレート237
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081547324442ファンガイド241
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08081556324822ギヤカバー(C)42
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08084496324378バイス組59
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08084505324385フェンス(B)71
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08084521328415ハンドル(R)223
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08086395324381プレート(A)52
880
879
967(税込)
翌々日出荷
08086675324448スイッチハンドル(L)250
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
08087978324380バイスシャフト61
640
639
703(税込)
翌々日出荷
08087987324404シャフトホルダ(B)27
640
639
703(税込)
翌々日出荷
08091916324466スライドパイプ(B)150
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
08093937324413ホルダ(A)145
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
08098216324391ホルダシャフト11
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08099151340695ステータ組 100V235
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
08099826324394ターンテーブル16
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
08102556324377プレート(B)67
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08102565324409ノブ(A)35
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110755324450プーリカバー306
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
08113501324408ベベルシャフト(A)31
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08116827324444ハウジング組231
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08118340360793アマチュア組(B.B付)100V239
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
08075868324437ギヤケース263
9,500
取扱い終了
08081091328191ライト(G)組243
7,000
取扱い終了
08083270324465スライドパイプ(A)149
2,400
取扱い終了
08087655324440ピニオン組292
3,200
取扱い終了
08087671328417サブフェンス(B)68
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする