曜日別特売

部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F

部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08074416975969メネジ174
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08076297976121ブレード 336MM(表刃)110A
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
08077110975967フィードスクリュ136
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
08106056976092平先六角穴付トメネジ M8×12116
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08112679976054インジケータ基板365
22,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
08114596976016キー 10×8×40379
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08078178975929コネクタソケット(C)333
1,600
取扱い終了
08080165976090ノブ163
1,100
取扱い終了
08082430976125パッキン(B)T0.1447
350
取扱い終了
08097699975998ローラ(A)48
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする