バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン

バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン - イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン - イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン - イチネンTASCO

薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感
バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。
独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。
お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。
※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。

セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07943166TA901CS
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする