曜日別特売

部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3

部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08102276890308継手エルボ218
610
609
670(税込)
翌々日出荷
08103195890207スリーブ90A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08103220890276ゴムスリーブ223
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08103238890283パッキン(C)325
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08103256890304アロック六角穴付ボ M4×40224
110
109
120(税込)
9日以内出荷
08104288890264コントロールボックス345
26,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
08104306890251エアタンク351
58,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
08104367890286配管(A)組205
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08105478890302配管(D)組343
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
08105661890290シリンダヘッド(H)組201
9,100
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
08106266890249クランクケース組228
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
08107736890279マウントフレーム(A)234
430
429
472(税込)
翌々日出荷
08107761890280マウントフレーム(B)225
430
429
472(税込)
翌々日出荷
08108479890289コントロールパネル組282
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
08109906890206コードクリップ21A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08109931890268プレート(A)332
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08109949890271スリーブ222
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08109967890277マウントゴム227
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08109985890305飾りネームプレート289
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110080890306ポップラベル(A)290
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110098890307ポップラベル(B)291
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08112828890287カバー組286
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08114289890253圧縮機本体組266
111,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
08114420890270フレキシブルホース217
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
08114648890303配管(E)組340
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08115646890269ビニールチューブ338
510
509
560(税込)
翌々日出荷
08098801890201センサケーブル141
830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0809880189020161778844890668画像準備中部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする