| 08096037 | 978546 | 1個 | ハイテンションボルト M8 | | |
|
| 08096877 | 978519 | 1個 | スプロケット(A) | | |
|
| 08097358 | 978572 | 1個 | 指示棒 | | |
|
| 08097726 | 978561 | 1個 | ベアリングケース(C) | | ¥19,100 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 08099501 | 978515 | 1個 | FEケイメタル 9×12 | | |
|
| 08099519 | 978534 | 1個 | ワッシャ | | |
|
| 08100779 | 978510 | 1個 | ブレード(A)464MM(自動 | | ¥38,600 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| |
|
| 08101856 | 978901 | 1個 | Vベルト(B)B-64 | | |
|
| 08102179 | 997319 | 1個 | ハンドルシャフト(B) | | |
|
| 08102906 | 978533 | 1個 | チェン | | |
|
| 08104087 | 978542 | 1個 | シフトハンドル(A) | | |
|
| 08105600 | 978557 | 1個 | ストッパ | | |
|
| 08107456 | 978873 | 1個 | スクリュカバー | | |
|
| 08107998 | 978562 | 1個 | ブレードスプリング(A) | | |
|
| 08108016 | 978563 | 1個 | ブレードスプリング(B) | | |
|
| 08109231 | 978520 | 1個 | フィードスクリュ(L) | | |
|
| 08110710 | 978565 | 1個 | フェルトパッキン | | |
|
| 08110728 | 978571 | 1個 | グリースニップル | | |
|
| 08110746 | 978578 | 1個 | フェルトパッキン(A) | | |
|
| 08110771 | 978890 | 1個 | シンチュウボルト M8×35 | | |
|
| 08115366 | 978512 | 1個 | ブレード(B)250MM(手押) | | ¥21,500 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 08098758 | 978511 | 1セット(3枚) | 裏刃(A)464MM(3入) | | | |
| 08099939 | 978569 | 1個 | カバープレート | | | |
| 08105399 | 978872 | 1個 | DUブッシュ | | | |
| 08105618 | 978895 | 1個 | クラッチケーブル(B) | | | |
| 08108628 | 978886 | 1個 | ガイドシャフト(A) | | | |
| 08111577 | 978887 | 1個 | アジャストナット(A) | | | |
| 08112006 | 978513 | 1セット(3枚) | 裏刃(B)250MM(3入) | | | |
| 08115077 | 978516 | 1個 | ローラハンドル(A) | | | |