曜日別特売

部品 自動昇降ほぞ取り CT12F

部品 自動昇降ほぞ取り CT12F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08095721978192ゴムエッジ(A)140
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08097297978408カラー(A)534
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08099239978270スラストワッシャ340
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08105636978195ピニオンシャフト(B)503
9,100
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
08106659978248スナップピン110
160
159
175(税込)
翌々日出荷
08107036978405ボルト M8519
680
679
747(税込)
翌々日出荷
08107876978393端子台(B)609
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08114307978410ベベルギヤ(D)264A
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
08114325978414ベベルギヤ(C)238A
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
08102057978409ギヤ(A)239A
2,400
取扱い終了
08111848978297バイスプレート(A)1
12,000
取扱い終了
08112810978245スプラインシャフト(A)201
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする