曜日別特売

部品 集じん機 RP30SA2

部品 集じん機 RP30SA2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08097455321046サーキットブレーカ50
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08099659321047スイッチ(B)51
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08102319320989ホースジョイント9
610
609
670(税込)
翌々日出荷
08108059321023フィルタリング4
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08109651321045スイッチ(A)52
710
709
780(税込)
翌々日出荷
08111175321008キャスタ31
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111200321016ジョイントカバーパッキン12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111218321018モートルフィルタ46
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111236321019ベースフィルタ41
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111261321027クーリングファン80
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08111297321060ヘッドフィルタ(3)75
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08113686321012クランプ21
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08097909322165プリントボード(B)66
9,000
取扱い終了
08108077321042コード VCT2CX1.25×510058A
1,200
取扱い終了
08111279321028ブラシホルダ83
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする