曜日別特売

部品 大形万能木工機 P150FB

部品 大形万能木工機 P150FB - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08096798967127メタルスプリング323
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
08097157967046スクリュ(L) M12×3024
530
529
582(税込)
翌々日出荷
08097446972287ストッパカラー149
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08097830973102ハンドル 160MM12
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
08098006972328テンションアーム346
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
08098941967065サブローラ141
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08098959972316プレッシャスクリュ(C)262
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08098977972444クラッチケーブル(B)399
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
08099361967258ネジリバネ345
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08099397972295ローラスケール220
580
579
637(税込)
翌々日出荷
08100736967041ストップピース101
860
859
945(税込)
翌々日出荷
08101120972271コーションプレート(K)72
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08101138972303スプリングベース324
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08101156973103ストッパピン906
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08104708973123ローラ261
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08105295973129アジャストボルト221
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
08105828972404アームホルダピン344
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
08106580973165チップブレーカ255
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
08107316967079六角穴付トメネジ M6×8148
170
169
186(税込)
翌々日出荷
08107937972418ローラ調整定規908
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08108357973112ボルト M1047
690
689
758(税込)
翌々日出荷
08108515972312チップブレーカシャフト258
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
08108707972291テーブルローラ組230
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
08109091967262チェンテンションローラ350
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
08110466967107コーションラベル(F)156
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110491967369コーションプレート4
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110509972304スクリュ(M)250
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110527973115ボルト M6×8045
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110545975012ワンタッチブッシュ319
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08112329972329ローラホルダピン349
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
08112451973106シャフト(A)51
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
08112688972327テンションホルダピン354
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
08112889967391スプロケット276
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08113485973144カラー48
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08113510975066スタッドボルト253
480
479
527(税込)
9日以内出荷
08113528975167ノブボルト M8×25173
480
479
527(税込)
翌々日出荷
08115217967094アジャストナット167
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
08097805967134プレッシャスプリング315
2,600
取扱い終了
08099379972267ブレーキハンドルシャフト(A)121
580
取扱い終了
08099415973113ホルダ(B)42
580
取扱い終了
08100149973101フィードスクリュ(A)23
1,100
取扱い終了
08101095967132アジャストスクリュ265
350
取扱い終了
08106781972411ボルト M10×130375
1,700
取扱い終了
08110448967019スケール(A)32
200
取扱い終了
08112347973114ノブ49
6,100
取扱い終了
08112365973162ノブ59
6,100
取扱い終了
08112469973116ピニオンシャフト64
980
取扱い終了
08112907972321モートルベース372
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする