曜日別特売

部品 大形万能木工機 PU150FA

部品 大形万能木工機 PU150FA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08096299975166ソーガードホルダ(C)665
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08096631972376昇降フィードスクリュ組636
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
08096895972373メネジ(B)658
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
08098575972294カミソリ609
820
819
901(税込)
翌々日出荷
08106467975126ソーカバー690
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
08107219972259カバースプリング78
680
679
747(税込)
翌々日出荷
08108899975285マイタゲージ714
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
08110789973148ライナ(A)T0.03139
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08110807973149ライナ(A)T0.06140
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08100307972412昇降フィードスクリュ648
5,200
取扱い終了
08102931972344テンションシャフト(A)391
1,900
取扱い終了
08113108972382プーリ(C)627
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする