曜日別特売

部品 高圧エアコンプレッサ EC1445H

部品 高圧エアコンプレッサ EC1445H - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全43種類を絞り込む
形状図番
43種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08121000886773シャフト18
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08121045888123マニホールドセット162
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
08121149886776リップリング30
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08121255886789スペーサ(B)32
280
279
307(税込)
翌々日出荷
08121289886782クランクケ-ス34
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
08121350886817シリンダ(L)50
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
08121386886830コンロッド(H)22
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
08121465886822パッキン(H2)54
310
309
340(税込)
翌々日出荷
08121535887652オーバーホールキット(EC1445H)160
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
08121648886777リテーナ(L)29
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
08122357886771タップタイト M5×20130
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122366886774キー(両丸形)17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122375887014トラスネジ M5×1828
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122479886779ピストン24
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
08122777886803ファンガイド1
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122786887002継手コネクタ(C)105
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122899886997操作パネルシート82
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
08122978887953シリンダ(H)組セット51A
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
08123197887003配管(D)106
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
08123459889356オーバホールキット(EC 1445H)160B
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
08123486886761プラグ100
430
429
472(税込)
翌々日出荷
08123495886775フライホイル20
430
429
472(税込)
翌々日出荷
08123599887972ピストン62
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
08123660886802シロッコファン3
690
689
758(税込)
翌々日出荷
08123705887966ピストン(L)65
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
08123739886825Fベンザ(H)組52
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
08123836887004配管(E)107
450
449
494(税込)
翌々日出荷
08123870887970ピストンリング(L)セット67
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
08123915887750コントロールボックス87A
23,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
08124037886787ブッシュ(A)33
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124046886788ブッシュ(B)42
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124055887965スペーサ(F)59
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124071887971スペーサ(G)60
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124387886757ソケットホルダ(B)135
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
08124518886810アンダカバー142
730
729
802(税込)
翌々日出荷
08124606886829コンロッド(L)21
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08124615887968コンロッド(L)58
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08124710887967シリンダ(L)68
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
08124938886780ピストンピン25
490
489
538(税込)
翌々日出荷
08124999886820シリンダヘッド(L)48
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08125139887969コンロッド(H)61
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
08121605886768ボールバルブ118
1,100
取扱い終了
08124561886814ピストンリング27A
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする