曜日別特売

部品 高圧エアコンプレッサ EC1245H

部品 高圧エアコンプレッサ EC1245H - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08120905887808シリンダ(L)44
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08120921887915シリンダヘッド(H)19
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
08120975887914ピストン(H)60
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08121079888714オーバホールキット(EC 1245H)150
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08121106889354オーバホールキット(EC 1245H)150A
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08121219887792ピストン(L)79
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08121228887807スペーサ(E)73
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08121237887830パネルシート2
790
789
868(税込)
翌々日出荷
08121420887795ピストンリング(L)セット81
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
08122190887788シャフト51
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08122199888144センサマグネット32A
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08122278340868ステータ34A
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
08122305887919特殊ネジ M5×1254
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122321887922クランクケースラバー29
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122330887926ハンドルラバー12
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122339887956シリンダリング104
110
109
120(税込)
翌々日出荷
08122741887793ピストンピン(L)78
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122750887802ベアリングカバー55
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122759887827ハンドル9
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122768887828フックプレート10
390
389
428(税込)
翌々日出荷
08122795887822ファンシャフト33
650
649
714(税込)
翌々日出荷
08123066887780レギュレータ(A)組111
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
08123075887798ピストンピン(H)65
410
409
450(税込)
翌々日出荷
08123380887813シリンダ(H)26
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
08124010887805ブッシュ(H)25
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124019887927ブッシュ11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08124351887820ロータ31
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
08124396887791コンロッド(L)76
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
08124457887801クランクケース30
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
08124545887806クランクケースカバー72
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
08124588887796コンロッド(H)62
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
08124990887819配管(A)50
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08125218887812シリンダヘッド(L)48
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
08122086887779コード144
2,400
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
08121621887794ライダリング(L)80
1,100
取扱い終了
08123389887825配管(B)27
3,500
取扱い終了
08124001887804ブッシュ(L)57
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする