理研化学
保護メガネ RM-1
JIS規格品です。
適合
RP 透明
質量(g)
39
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×49
フレーム色
シルバー
レンズ
RP
材質(フレーム)
メタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08127808
RM-1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください