曜日別特売

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 大量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
お得な大容量価格シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可
※多数注文の場合、パレットでの出荷の可能性がございます。その際、フォークリフトの用意が必要な商品です。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80060060PT60Y-451式(45枚)イエロー23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060069PT60BL-451式(45枚)ライトブルー23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060078PT60GN-451式(45枚)ライトグリーン23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060087PT60W-451式(45枚)ホワイト23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060096PT60N-451式(45枚)ナチュラル(半透明白)23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060105PT60GY-451式(45枚)グレー23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060114PT60BK-451式(45枚)ブラック23516560235×165×125125
46,800
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060130PT80Y-251式(25枚)イエロー31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060139PT80BL-251式(25枚)ライトブルー31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060148PT80GN-251式(25枚)ライトグリーン31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060157PT80W-251式(25枚)ホワイト31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060166PT80N-251式(25枚)ナチュラル(半透明白)31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060175PT80GY-251式(25枚)グレー31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060184PT80BK-251式(25枚)ブラック31522580315×225×185185
29,750
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060200PT100Y-151式(15枚)イエロー395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060209PT100BL-151式(15枚)ライトブルー395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060218PT100GN-151式(15枚)ライトグリーン395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060227PT100W-151式(15枚)ホワイト395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060236PT100N-151式(15枚)ナチュラル(半透明白)395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060245PT100GY-151式(15枚)グレー395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060254PT100BK-151式(15枚)ブラック395285100395×285×245245
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060270PT120Y-101式(10枚)イエロー475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060279PT120BL-101式(10枚)ライトブルー475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060288PT120GN-101式(10枚)ライトグリーン475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060297PT120W-101式(10枚)ホワイト475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060306PT120N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060315PT120GY-101式(10枚)グレー475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060324PT120BK-101式(10枚)ブラック475345120475×345×305305
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060340PT140Y-101式(10枚)イエロー555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060349PT140BL-101式(10枚)ライトブルー555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060358PT140GN-101式(10枚)ライトグリーン555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060367PT140W-101式(10枚)ホワイト555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060376PT140N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060385PT140GY-101式(10枚)グレー555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060394PT140BK-101式(10枚)ブラック555405140555×405×365365
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060410PT160Y-101式(10枚)イエロー635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060419PT160BL-101式(10枚)ライトブルー635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060428PT160GN-101式(10枚)ライトグリーン635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060437PT160W-101式(10枚)ホワイト635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060446PT160N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060455PT160GY-101式(10枚)グレー635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060464PT160BK-101式(10枚)ブラック635465160635×465×425425
28,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする